| |
|
| Artikel-Nr.: 5417B-p947044 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4250157109101 EAN/GTIN: 4250157109101 |
| |
|
| | |
| Werkbank, klappbar • Holzarbeitsplatte • Plane Oberfläche, da von unten verschraubt • Ringsumlaufender Metallkantenschutz • Untergestell zusammenlegbar • Pulverbeschichtet RAL 5002 • Für den mobilen und stationären Einsatz Weitere Informationen: | | Arbeitsflächenbreite: | 500 mm | Arbeitsflächenlänge: | 700 mm | Plattenmaß: | 700 x 500 x 30 | Arbeitshöhe: | 800 mm | Tragkraft statisch: | 440 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Klappbare, Werkbank, 700x500x30mm, Kiesel |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5417 | | | | | | € 4,90* | ab € 150,36* | € 186,80* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,12* | € 187,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 163,38* | € 200,52* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 157,46* | € 200,52* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 167,73* | € 205,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5417 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5417 | | Versand: Lager 5417 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* | | ab € 20,00* | € 4,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|