Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K80 M14 ger. Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K80 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K80 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K80 M14 ger. Dronco
Artikel-Nr.:
     214G-4081600563528
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5151157100
EAN/GTIN:
     4081600563528
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED, gerade • Zirkonkorund • Kunststoffteller mit Kühlschlitzen • M14-Gewinde • Für Flächen-, Kantenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Körnung:
80
Weitere Suchbegriffe: dronco fächerschleifscheibe k80, dronco fächerschleifscheiben, fächerschleifscheibe, Schleif-Mopteller, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4
€ 4,95*
ab € 2,82*
€ 4,11*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 2,84*
€ 4,13*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 2,8698*
€ 4,1698*
1 Tag
4
€ 7,90*
ab € 2,90*
€ 4,22*
Lager 214
4
€ 4,30*
ab € 2,96*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,89*
€ 4,63
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.