Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K60 M14 ger. Dronco


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K60 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K60 M14 ger. Dronco
Fächerschl. ZIRCON SPEED 115mm K60 M14 ger. Dronco
Artikel-Nr.:
     214G-4081600563511
Hersteller:
     Dronco
Herst.-Nr.:
     5151156100
EAN/GTIN:
     4081600563511
Suchbegriffe:
Fächerschleifscheibe
Lamellenschleifscheibe
Lamellenschleifteller
Schleifmopteller
Fächerschleifscheibe ZIRCON SPEED, gerade • Zirkonkorund • Kunststoffteller mit Kühlschlitzen • M14-Gewinde • Für Flächen-, Kantenbearbeitung auf Stahl und Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Außen-Ø:
115 mm
Bohrungs-Ø:
22,23 mm
Tellerform:
gerade
max. Drehzahl:
13300 min-1
Körnung:
60
Weitere Suchbegriffe: fächerschleifscheibe 115mm k60, dronco fächerschleifscheiben, fächerschleifscheibe, Schleif-Mopteller, 00000000
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
65
€ 4,95*
ab € 2,84*
€ 4,10*
1 Tag
65
€ 4,90*
ab € 2,85*
€ 4,12*
2 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 2,8598*
€ 4,1598*
1 Tag
65
€ 7,90*
ab € 2,91*
€ 4,21*
Lager 214
65
€ 4,30*
ab € 2,97*
€ 4,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,29*
€ 5,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,81*
€ 4,53
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,77*
€ 4,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.