| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4064907006929 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4064907006929 |
| |
|
| | |
| Kamlok-Kupplung, Mutterteil Typ B, mit Außengewinde Eigenschaften: • Mit Stahlring und Sicherungsclip • 2 Hebel, Nenngröße 8" mit vier Hebeln Zulassung/Norm: • A-A 59326 25.09.98 (früher MIL - C 27487) Technische Daten: • Material: Aluminium • Material Hebel: Stahl, verzinkt • Material Dichtung: NBR Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Betriebsdruck: | 4 bar | Nenngröße: | 8 Zoll |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 124,92* | € 151,71* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 123,20* | € 153,20* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 139,90* | € 169,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|