| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4064564100862 Herst.-Nr.: ES12 A-EDE EAN/GTIN: 4064564100862 |
| |
|
| | |
| Schnellverschlusskupplung Serie ES NW 7,2, Außengewinde Eigenschaften: • Einseitig absperrende Einhand-Schnellverschlusskupplung • Volle Vakuumtauglichkeit trotz geringer Kuppelkraft • Geschlossene Verriegelungshülse verhindert Verschmutzen der Innenteile Technische Daten: • Material Anschlussstücke, Entriegelungshülse, Ventilkörper, Ventil: Messing MS 58 blank • Material Federn, Sprengring: Edelstahl 1.4310 • Material Stifte: Edelstahl 1.4305 • Material Dichtungen: Perbunan • Gewinde: ISO 228/DIN 2999/DIN 13 • Durchflussmenge: 1000 l/min • Betriebsdruck: max. 35 bar • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +100 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 41,0 mm | Anschluss: | G 1/2 Zoll | Gewindelänge: | 10,0 mm | SW: | 24 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Schnellkupplung Druckluft, Schnellverschluss-Kupplung Druckluft, Schnellverschlusskupplung Druckluft, Verschlusskupplung, schnellkupplung messing 1/2 zoll, hydraulik kupplung, schnellkupplung messing, Kupplung, LÜDECKE-Verschlusskupplung, LÜDECKE-Schnellverschlusskupplung, LÜDECKE-Kupplung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2,3075* | € 3,6375* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 2,28* | € 3,67* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2,69* | € 4,17* | | | | | 40 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 2,76* | € 4,26* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 5,51* | € 10,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|