| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4064564006294 Herst.-Nr.: SSG 25 EAN/GTIN: 4064564006294 |
| |
|
| | |
| MODY-Sicherheits-Schlauchkupplung Eigenschaften: • Klauenweite einheitlich 42 mm • Mit NBR-Dichtring • Dampfbeständig • Absolut dicht • Gesichert gegen selbsttätiges Lösen durch Sicherungs-Doppelnokken und Verschiebungsringe • NBR-Dichtring ölbeständig Zulassung/Norm: • DIN 3238 Technische Daten: • Material: Kopf aus Temperguss, verzinkt, gelb passiviert (Chrom VI-frei) • Material Tülle: Stahl gedreht mit spezieller Kontur, verzinkt und gelb passiviert (Chrom VI-frei) • Betriebsdruck: max. 16 bar • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +95 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Breite: | 63 mm | Gesamthöhe: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Temperguß Schlauchkupplung, schlauchkupplung 1 zoll, schlauchkupplung, klauenkupplung 1", Schlauchstück, MODY-Pressluftkupplung, MODY-Pressluft, MODY-Schlauchstück, Drucklufthammer, Pressluftkupplung, MODY, Pressluft, MODY-Schlauchanschlussstück, Zubehör, für, Schlauchanschlussstück, MODY-Anschlussstück, Anschlussstück, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 11,26* | € 16,68* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,05* | € 16,77* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,31* | € 17,04* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 12,42* | € 17,22* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,66* | € 18,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|