| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726002693 Herst.-Nr.: 4063726002693 EAN/GTIN: 4063726002693 |
| |
|
| | |
| Wasserwaage • Leichtmetall-Rechteckprofil • Mit 1 Horizontal- und 1 Vertikallibelle • Libellen aus Acrylglas mit 2-%-Gefälle-Markierung • Messgenauigkeit in Normallage ±0,5 mm/m Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 40 cm | Breite: | 20 mm | Höhe: | 50 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,57* | € 10,65* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 7,38* | € 10,74* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 7,46* | € 10,87* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 7,71* | € 11,48* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 9,37* | € 13,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|