| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726002624 Herst.-Nr.: 4063726002624 EAN/GTIN: 4063726002624 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher für Schlitz und Kreuzschlitz PH, leer • 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Zur Aufnahme von: 4 VDE-Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 VDE-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 1 Spannungsprüfer Hinweis: Das Modul ist für die Aufnahme von FORTIS Werkzeugen optimiert. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Maße B x T x H: | 190 x 390 x 30 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fortis werkzeugmodul, modul werkzeuge, phillips-vde-schraubendreher ph1, Schraubendreher, Leer-Werkzeugmodul, leer, Zubehör, für, Werkstattwagen, VDE-Schraubendreher, Modul, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 10,78* | € 16,21* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 11,50* | € 16,25* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 12,23* | € 17,30* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 12,64* | € 18,25* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 13,98* | € 19,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|