| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726002365 Herst.-Nr.: 4063726002365 EAN/GTIN: 4063726002365 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/2" • 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Inhalt: 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerungen 125 mm 1 Kardangelenk Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Maße B x T x H: | 190 x 390 x 30 mm | Anzahl: | 20-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fortis werkzeugmodul, modul werkzeuge, einhand-knarrensatz 1/2", 1/2"-Betätigungswerkzeug, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, Betätigungswerkzeug, 1/2", 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 55,00* | € 72,63* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 57,54* | € 73,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 54,69* | € 74,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 62,24* | € 78,41* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 64,09* | € 82,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|