| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4063726002297 Herst.-Nr.: 4063726002297 EAN/GTIN: 4063726002297 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul Schraubendreher Schlitz und Kreuzschlitz PH • 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Inhalt: 4 Schraubendreher für Schlitz-Schrauben 3; 4; 5,5; 6,5 mm 2 Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2 1 Vergaser-Schraubendreher für Kreuzschlitz-Schrauben PH 2 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Maße B x T x H: | 190 x 390 x 30 mm | Anzahl: | 7-teilig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, fortis werkzeugmodul, modul werkzeuge, Schraubendreher, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 21,63* | € 30,83* | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 22,57* | € 30,90* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 24,741* | € 33,471* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 25,41* | € 34,90* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 28,20* | € 37,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|