| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4059862006527 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4059862006527 |
| |
|
| | |
| Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technische Daten: • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohne Einlage | Länge: | 5000 mm | Stärke: | 2 mm | Breite: | 700 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,90* | ab € 48,77* | € 66,16* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 50,136* | € 66,366* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 50,53* | € 67,05* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Stück | € 4,30* | ab € 51,72* | € 70,00* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Rolle | Frei Haus | ab € 53,39* | € 78,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 5 Meter (ab € 10,344* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|