Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 4mm, 1400x10000mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 4mm, 1400x10000mm
Gummi-Platte SBR, ohne Einlage 4mm, 1400x10000mm
Artikel-Nr.:
     214G-4059862006480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4059862006480
Suchbegriffe:
Bastel-Gummiplatte
Gummiplatte
Standard NR/SBR Gummi-Platten Eigenschaften: • Qualität für die einfache Anwendung • Bedingt beständig gegen: Säuren, Basen, Abrieb • Schlecht beständig gegen: Ozon, Witterung, Öl, Benzin Technische Daten: • Materialhärte: 70° Shore A (± 5 Shore) • Dichte: ca. 1.50 g/cm³ • Temperaturbeständigkeit: –20 °C bis +70 °C • Farbe: schwarz
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Ausführung:
ohne Einlage
Länge:
10000 mm
Stärke:
4 mm
Breite:
1400 mm
Weitere Suchbegriffe: Bodenbelag, Gummimatte, Platte, Gummi, Gummi-Platte, Matten, 00000000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 221,7407*
€ 274,9607*
Lager 214
2
Frei Haus
ab € 217,66*
€ 277,46*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 237,40*
€ 292,24*
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,67*
€ 281,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,14*
€ 271,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 225,60*
€ 268,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
1 Stück enthält 14 m² (ab € 15,54715* pro m²)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.