| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056284212468 Herst.-Nr.: 3814-31/6,5 EAN/GTIN: 4056284212468 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh »Tereno Mid GTX 3814-31« Ausführung: • Robust • Gute Passform - perfekte Anpassung an den Fuß durch die weit nach vorne gezogende Schnürung • Fersenfixierung durch variofix®-System • Gleichmäßige Schnürung um die Ferse mit „Speedwire • Atmungsaktiv • Wasserdicht durch GTX Fußbett: AIR-ACTIVE® Sohle: MEINDL Lite Trail Gummiprofilsohle II mit EVA Dämpfungskeil Material: Obermaterial: Velouleder/Mesh, Innenfutter GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gewicht: 520 g (Größe 8) Farbe: anthrazit-lime Weitere Informationen: | | Größe: | 40 = 6 1/2 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Meindl, Freizeitschuh, Schnürschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| |