| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056284171321 Herst.-Nr.: 3949-01/8,5 EAN/GTIN: 4056284171321 |
| |
|
| | |
| Freizeitschuh »Durban GTX 3949-01« Ausführung: • Für Alltag und Freizeit geeignet • Wasserdicht Fußbett: Herausnehmbares AIR-ACTIVE®-Fußbett Material: Obermaterial: Nubukleder/Velourleder, Futter: GORE-TEX Extended Comfort Footwear Gewicht: 350 g (Größe 8) Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 8,5 | Ursprungsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: halbschuhe meindl, Meindl, Freizeitschuh, Lukas, GmbH, Co., Schuh, Schuhe, Halbschuh, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 116,93* | € 143,93* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 118,12* | € 145,20* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,92* | € 147,29* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 120,60* | € 148,01* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 127,49* | € 158,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|