| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4056273041741 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4056273041741 |
| |
|
| | |
| ISO-Klemmhalter 95° PCLNR/L • Für Wendeschneidplatten 0° negativ • Kniehebelspannung • Zum Längs- und Plandrehen Lieferung: Ohne Wendeschneidplatten, ohne Schraubendreher. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Europ. Gemein. | Ausführung: | Links | Bezeichnung: | PCLNL 1616 H12 | Gesamtlänge: | 100 mm | Kopflänge: | 26,1 mm | Kopfbreite: | 20,3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,15* | € 79,60* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 63,40* | € 79,88* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 64,38* | € 81,03* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 65,09* | € 81,75* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 66,39* | € 84,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|