Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053981987576 Herst.-Nr.: VSIII3000-2-10 EAN/GTIN: 4053981987576 |
| |
|
| | |
| Stirnradflaschenzug Modell VS III • Ganzstahlgehäuse • Hochwertige Lager für Antriebsritzel und Lastkettenrad • Durchgehender Stehbolzen zwischen den Seitenplatten und der Deckelbefestigung • Handraddeckel verstärkt mit zusätzlichen Versteifungen • Lager und Lagerbuchsen gekapselte und dauergeschmierte (im Getriebe) • Bremssystem geschützt vor Staub, Fremdkörpern und gegen Korrosion • Friktionsscheiben, asbestfreie und oberflächengeschützte • Rundstahlketten, hochfest (gemäß nationaler und internationaler Vorschriften) • Trag- und Lasthaken, geschmiedete aus alterungsbeständigem, legiertem Vergütungsstahl (öffnen sich bei Überlastung ohne zu brechen) mit robusten Sicherheitsbügeln (um 360° drehbar) Lieferung: Inklusive Betriebsanleitung mit integrierter EG-Konformitätserklärung. Hinweis: Präzise bearbeitete Führungsrollen sorgen für optimalen Ablauf der Lastkette. Langlebige und wartungsfreundliche Konstruktion. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Modell: | VS III 3,0/2 | Tragfähigkeit: | 3000 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 793,67* | € 872,77* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 772,12* | € 877,05* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,90* | € 913,95* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 933,45* | € 1.022,12* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.101,02* | € 1.305,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|