Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9900059394, Stirnradflaschenzug 10m VS III, 3000-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     260B-952845
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     192058156
EAN/GTIN:
     4053981987576
Suchbegriffe:
Flaschenzug
Talje
Kettenflaschenzug
Stirnradflaschenzug
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

9900059394, Stirnrad-Flaschenzug, Modell VS III Die Stirnrad-Flaschenzüge hben eine verzinkte Lastkette und eine Tragkraft von bis zu 5 t. Innovationen: , Handketten-Führung: verbessert für reibungslosen Ablauf der Handkette ohne Verkanten, Verklemmen , Kugel-, Nadellager: in Seitenplatten, Getriebedeckel und Lastketten-Rad für einwandfreien Rundlauf von Lastkettenrad und Antriebsritzel , Handkräfte: optimiert für einfache Handhabung Ausführung: , Stabilität: Stehbolzen durchgehend zwischen Seitenplatten und Deckelbefestigung, Handraddeckel verstärkt , Lastketten-Ablauf: optimal durch präzise bearbeitete Führungsrollen , Korrosionsschutz: Bremsteile, Ketten-Führungsrollen verzinkt und gelb chromatiert , Serienmäßig: zusätzlicher Korrosionsschutz durch verzinkte Lastkette Auf Anfrage: , Überlast-Sicherung , Kettenspeicher , Höhere Tragfähigkeiten von 10, 20, 30 und 50 t, Fabrikat: Yale
Weitere Informationen:
GEWICHT:
48000 GRAMM
Modell:
VS III 3,0/2
Tragfähigkeit:
3000 kg
Anzahl Kettenstränge:
2
Kettenabmessungen ØxT:
8x24 mm
Hub je 1 m Abhaspelung der Handkette:
10 mm
Hubkraft bei Nennlast:
37 daN
Normalhubhöhe:
10,0 m
Gewicht bei Normalhub (3 m):
36,8 kg
Herstellerartikelnummer:
192058156
Herstellername:
COLUMBUS McKINNON
Markenname:
Yale
Weitere Suchbegriffe: flaschenzug yale, flaschenzug, 00059394, STIRNRADFLASCHENZUG
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 791,06*
€ 860,64*
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 773,29*
€ 864,88*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 832,41*
€ 901,38*
8 Tage
13
Frei Haus
ab € 896,32*
€ 1.001,45*
Lager 260
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 935,37*
€ 1.009,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.009,04*
€ 1.200,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 999,93*
€ 1.189,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 959,58*
€ 1.141,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 944,59*
€ 1.124,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 935,37*
€ 1.113,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.