| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569861953 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569861953 |
| |
|
| | |
| Werkzeugmodul VDE-Schraubendreher • 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Inhalt: 8 VDE-Schraubendreher Schlitz 2,5; 3; 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8; 10 mm 3 VDE-Schraubendreher Kreuzschlitz PH 1; 2; 3 1 Spannungsprüfer Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Anzahl: | 12-teilig | Maße B x T: | 376,5 x 395 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-VDE-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Phillips-VDE-Schraubendreher, Phillips-VDE-Schraubenzieher, VDE-Phillips-Schraubendreher, VDE-Phillips-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Phillips), VDE-Schraubendreher PH, VDE-Schraubendreher Phillips, VDE-Schraubenzieher Phillips, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul wera, modul werkzeuge, phillips-vde-schraubendreher ph1, Schraubendreher, Zubehör, für, Werkstattwagen, Modul, VDE-Schraubendreher-Satz, Modul für Werkstattwagen, Zubehör für Werkstattwagen, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 83,76* | € 102,49* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 83,76* | € 102,50* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 82,96* | € 103,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 81,03* | € 104,61* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 130,99* | € 162,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|