| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569832885 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569832885 |
| |
|
| | |
| Stahlblech-Montagekoffer • Mit kantigen Ecken • Stabil und wetterfest • Innenverkleidung mit Hartfaserplatten • Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen • Mit Innenfach im Deckel • Vorrichtung für Vorhängeschloss • Pulverbeschichtet, RAL 5020 ozeanblau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Polen | Gewicht ca.: | 23 kg | Maße B x T x H: | 910 x 530 x 430 mm | Volumen: | 207 l |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 242,9194* | € 281,0494* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 246,93* | € 286,59* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 240,26* | € 290,17* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 258,65* | € 299,37* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 239,58* | € 366,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|