Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagekoffer Gr.3 910x530x430mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagekoffer Gr.3 910x530x430mm
Montagekoffer Gr.3 910x530x430mm
Artikel-Nr.:
     5417B-p1230176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4053569832885
EAN/GTIN:
     4053569832885
Suchbegriffe:
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer
Servicekoffer
Stahlblech-Montagekoffer, Volumen 70106 l Mit kantigen Ecken Stabil und wetterfest Innenverkleidung mit Hartfaserplatten Mit herausnehmbarem Einsatz für Kleinteile und breiten Tragegriffen Mit Innenfach im Deckel Vorrichtung für Vorhängeschloss Farbe: RAL 5020 ozeanblau pulverbeschichtet
Weitere Informationen:
Volumen:
207
Farbe:
blau
Außenmaterial:
Stahlblech
Abmessung:
910 x 530 x 430
Höhe:
430 mm
Breite:
910 mm
Länge:
530 mm
Gewicht:
23 kg
Hersteller:
Neutrale Produktlinie
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugkoffer, stahlblech montagekoffer, lehrlingskoffer, Gr.3, 910x530x430mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 243,16*
€ 281,04*
2 Tage
667
€ 35,99*
ab € 242,77*
€ 281,06*
1 Tag
13
Frei Haus
ab € 237,99*
€ 283,75*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 240,47*
€ 290,17*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 267,22*
€ 308,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 290,17*
€ 345,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 283,32*
€ 337,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 273,52*
€ 325,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,19*
€ 304,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,12*
€ 295,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 240,47*
€ 286,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.