Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel gelb
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel gelb
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel gelb
Artikel-Nr.:
     214G-4053569800570
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MGB 1,1 KF gelb
EAN/GTIN:
     4053569800570
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
gelb
Breite:
1370 mm
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
1115 mm
Gewicht ca.:
65 kg
Fassungsvermögen:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, abfallcontainer gelb 1,1 cbm, abfall säcke, abfall-säcke gelb, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 418,1137*
€ 507,9637*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 435,14*
€ 525,78*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 437,60*
€ 529,13*
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 444,96*
€ 537,01*
Lager 214
6
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 620,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,83*
€ 738,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 597,97*
€ 711,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,96*
€ 667,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 540,30*
€ 642,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 454,62*
€ 541,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.