Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel blau
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel blau
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel blau
Artikel-Nr.:
     214G-4053569800563
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MGB 1,1 KF blau
EAN/GTIN:
     4053569800563
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
blau
Breite:
1370 mm
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
1115 mm
Gewicht ca.:
65 kg
Fassungsvermögen:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllcontainer 1100l blau, abfall säcke, abfallsäcke blau, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 392,6877*
€ 476,7477*
€ 4,90*
ab € 390,42*
€ 483,07*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 399,87*
€ 491,87*
5 Tage
4
Frei Haus
ab € 406,42*
€ 493,07*
Lager 214
4
Frei Haus
ab € 405,47*
€ 590,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 590,79*
€ 703,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,19*
€ 678,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 534,11*
€ 635,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,49*
€ 612,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 428,99*
€ 510,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 405,47*
€ 482,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.