Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel anthra.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel anthra.
Müllcontainer 1.1cbb Kst. Flachdeckel anthra.
Artikel-Nr.:
     214G-4053569800556
Hersteller:
     Schaefer Group
Herst.-Nr.:
     MGB 1,1 KF anthra
EAN/GTIN:
     4053569800556
Suchbegriffe:
Abfall-Container
Abfallcontainer
Müllcontainer
Umleerbehälter
Müllcontainer, Kunststoff, mit Flachdeckel • Robust und formstabil • Aus HDPE, hergestellt nach DIN EN 840 • Alterungsbeständig durch spezielle UV-Stabilisierung • Kompatibel mit allen Norm-Schüttvorrichtungen von Fahrzeugen nach EU-Richtlinien • Wasserablaufstutzen serienmäßig • Arretierbar und mobil • Fahrweg bestehend aus 4 einzeln drehbaren Vollgummirollen, mit Radstopp • Auf Anfrage mit zentraler Feststellbremse für Zentralverriegelung lieferbar.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Farbe:
anthrazit
Breite:
1370 mm
Höhe:
1270 mm
Tiefe:
1115 mm
Gewicht ca.:
65 kg
Fassungsvermögen:
1100 l
Weitere Suchbegriffe: Abfall-Säcke, Abfallsack, Entsorgungssack, Müllsäcke, müllcontainer 1100 l anthrazit, abfall säcke, abfallcontainer kunststoff, Müllgroßbehälter, Abfallsammelbehälter, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1000
€ 35,99*
ab € 372,2215*
€ 453,7515*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 380,98*
€ 465,77*
5 Tage
7
Frei Haus
ab € 385,47*
€ 470,97*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 393,00*
€ 477,33*
Lager 214
7
Frei Haus
ab € 376,82*
€ 560,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 560,16*
€ 666,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,37*
€ 645,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 507,30*
€ 603,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,06*
€ 580,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 402,48*
€ 478,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,82*
€ 448,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.