| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569794596 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569794596 |
| | |
|
| | |
| Verglasungsklötze-Sortiment • Für alle Arten von Verglasungsarbeiten • Zum kurzzeitigen Unterlegen bei Montagearbeiten Lieferung: Im Kunststoffeimer. Inhalt: 50 Stück, 100 x 30 x 1 mm, weiß 50 Stück, 100 x 30 x 2 mm, blau 50 Stück, 100 x 30 x 3 mm, rot 50 Stück, 100 x 30 x 4 mm, gelb 50 Stück, 100 x 30 x 5 mm, grün 50 Stück, 100 x 30 x 6 mm, schwarz 50 Stück, 100 x 30 x 8 mm, grau Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Inhalt: | 350 Stück |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Distanzstück, Abstandhalter, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 35,78* | € 48,62* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 37,11* | € 48,84* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 37,17* | € 48,85* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,19* | € 49,90* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 39,28* | € 52,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Eimer enthält 350 Stück (ab € 0,11223* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|