Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Storz Festkupplung Al 25-D, IG G 1", DIN 14306


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Storz Festkupplung Al 25-D, IG G 1", DIN 14306
Storz Festkupplung Al 25-D, IG G 1", DIN 14306
Artikel-Nr.:
     214G-4053569790925
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569790925
Suchbegriffe:
Festkupplung
Storz-Kupplung
Storzkupplung
storzkupplung aluminium
Festkupplung Storz, Innengewinde, Aluminium Technische Daten: • Material: Aluminium, geschmiedet • Material Dichtung: NBR • Betriebsdruck (PN): max. 16 bar • Betriebstemperatur: max. +100 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Nenngröße:
25-D
Weitere Suchbegriffe: storz kupplung, storzkupplung 25 d, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
16
10
Frei Haus
ab € 6,95*
€ 9,28*
3 Tage
228
1
€ 6,99*
ab € 7,26*
€ 10,37*
2 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 7,32*
€ 10,45*
1
€ 5,90*
ab € 6,71*
€ 10,48*
Lager 214
8
1
€ 4,30*
ab € 7,50*
€ 10,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,24*
€ 11,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.