Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Transportkarre 150kg 305x293mm klappbar,Luft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alu-Transportkarre 150kg 305x293mm klappbar,Luft
Alu-Transportkarre 150kg 305x293mm klappbar,Luft
Artikel-Nr.:
     214G-4053569775847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569775847
Suchbegriffe:
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
klappkarre luftreifen
Alu-Stapelkarre, 150 kg • Verschweißte, stabile Alurohrkonstruktion mit Kunststoff-Schrägkufen und klappbarer Schaufel) • Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff • Ideale Transporthilfe für Getränkekisten, Kisten, Kartons etc. • Luftbereifung mit Stollenprofil • Mit Stahlblechfelge und Kugellager
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
Breite:
500 mm
Höhe:
1310 mm
Tiefe:
530 mm
Gewicht ca.:
8,2 kg
Rad-Ø:
260 x 85 mm
Traglast:
150 kg
Weitere Suchbegriffe: klappkarre, Alu-Stapelkarre, Kistenkarre, Transportkarre, Stapelkarre, Sackkarre, Stahlrohrkarre, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1
€ 35,99*
ab € 131,10*
€ 159,77*
44 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,12*
€ 161,29*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 135,40*
€ 164,29*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 158,19*
€ 189,55*
Lager 214
1
Frei Haus
ab € 135,81*
€ 197,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,76*
€ 235,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,20*
€ 231,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 181,90*
€ 216,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,42*
€ 209,94
pro Stück
ab 25 Stück
€ 145,56*
€ 173,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,81*
€ 161,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.