Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)
Müllsack 120 l blau 100my (Rolle a 10 St.)
Artikel-Nr.:
     214G-4053569733618
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569733618
Suchbegriffe:
Abfall-Säcke
Abfallsack
Entsorgungssack
Müllsäcke
Müllsack, 120 Liter, Rollenware (PE) • Aus Polyethylen (LD-PE) • Perforiert zum Abreißen Lieferung: im Karton.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Farbe:
blau
Inhalt:
120 l
Stärke:
100 µm
Breite:
700 mm
Höhe:
1100 mm
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffsack, PE-Abfallsack, PE-Säcke, Plastiksäcke, abfallsack 120l 100my blau, abfall-säcke blau 120l, abfall-säcke 120l 100my, Mülleimerbeutel, Müllsack, Mülltüte, Abfallbeutel, Müllbeutel, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1000
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,72*
€ 6,35*
1 Tag
1000
10
pro Rolle
€ 7,90*
ab € 4,74*
€ 6,38*
1 Tag
1000
10
pro Rolle
Frei Haus
ab € 4,79*
€ 6,45*
43 Tage
unbekannt
5
pro Rolle
€ 4,90*
ab € 4,78*
€ 6,58*
Lager 214
1294
10
pro Rolle
€ 4,30*
ab € 5,61*
€ 7,68*
Menge:  Rolle  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Rollen
€ 7,68*
€ 9,14
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 7,42*
€ 8,83
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 7,12*
€ 8,47
pro Rolle
ab 250 Rollen
€ 7,04*
€ 8,38
pro Rolle
ab 7500 Rollen
€ 5,61*
€ 6,68
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Stück (ab € 0,561* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Rollen
Mindestbestellmenge: 10 Rollen ( entspricht € 76,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.