Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweißkabel-Set 5m Gummi50qmm 600A/50-70qmm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkabel-Set 5m Gummi50qmm 600A/50-70qmm
Schweißkabel-Set 5m Gummi50qmm 600A/50-70qmm
Artikel-Nr.:
     214G-4053569731959
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569731959
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Schweißkabel
Schweißleitung
Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, Gummi • 5-m-Schweißkabel Gummi • Elektrodenhalter und Stecker
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Belastung max.:
600 A
Zapfen:
13 mm
Stecker:
50–70 mm²
Weitere Suchbegriffe: elektrodenhalterkabel 5 m, schweißkabel, Gummi-Schweißkabel, Schweißkabel-Set, E-Hand-Kabelsatz, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
3
€ 6,99*
ab € 89,38*
€ 109,02*
€ 4,80*
ab € 91,14*
€ 110,30*
€ 4,80*
ab € 90,59*
€ 110,30*
€ 4,90*
ab € 90,92*
€ 113,66*
Lager 214
3
€ 4,30*
ab € 92,12*
€ 113,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,99*
€ 135,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,97*
€ 132,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 99,27*
€ 118,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,12*
€ 109,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.