| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4053569731935 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569731935 |
| |
|
| | |
| Schweißkabel-Set, 5 m, mit E-Halter, Gummi • 5-m-Schweißkabel Gummi • Elektrodenhalter und Stecker Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Belastung max.: | 200 A | Zapfen: | 13 mm | Stecker: | 35–50 mm² |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 50,02* | € 64,11* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 50,16* | € 65,93* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,57* | € 65,96* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 52,48* | € 66,48* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 53,98* | € 69,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|