Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

U-Pfostenlasche tzn 101 CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
U-Pfostenlasche tzn 101 CE
U-Pfostenlasche tzn 101 CE
U-Pfostenlasche tzn 101 CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231480
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231480
Suchbegriffe:
Holzzaunbeschläge
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
U-Pfostenlaschen, feuerverzinkt • Bewährte Import-Qualität • Zum Aufschrauben oder Aufdübeln • Je Seite 3 Löcher: Ø 10,5 mm • Boden: 2 Löcher: Ø 10,5 mm und 1 Loch: Ø 14 mm. • Statisch nicht geeignet für hohe Flecht- und Sichtschutzzäune Palettenmenge: 500 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
101 mm
B:
60 mm
C:
157 mm
S:
4,0 mm
Weitere Suchbegriffe: holzzaunbeschläge, Stützenfuß, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
744
€ 4,95*
ab € 1,64*
€ 2,81*
1 Tag
744
€ 4,90*
ab € 1,65*
€ 2,82*
5 Tage
632
€ 4,79*
ab € 1,66*
€ 2,84*
€ 5,90*
ab € 1,55*
€ 3,59*
Lager 214
729
€ 4,30*
ab € 3,29*
€ 5,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,44*
€ 6,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,56*
€ 5,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.