Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,6mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,6mm CE
H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,6mm CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231206
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231206
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5,6 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
81 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
5,6 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, Stützenfuß, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,63*
€ 10,71*
6 Tage
407
€ 4,95*
ab € 7,65*
€ 10,74*
€ 5,90*
ab € 7,06*
€ 10,79*
1 Tag
407
€ 6,90*
ab € 7,89*
€ 11,06*
Lager 214
434
€ 4,30*
ab € 15,37*
€ 21,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,43*
€ 23,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,37*
€ 18,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.