Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,0mm CE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,0mm CE
H-Pfostenträger tzn 81 Stärke 5,0mm CE
Artikel-Nr.:
     214G-4053569231121
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4053569231121
Suchbegriffe:
Pfeilerlasche
Pfostenlasche
Pfostenträger
pfostenträger h-form
H-Pfostenträger zum Einbetonieren, feuerverzinkt, Materialstärke 5 mm • Bewährte Import-Qualität • Je Seite mit 2 Löchern, Loch-Ø 12,5 mm • Pfosteneinlass: 300 mm Palettenmenge: 200 Stück.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
VR China
A:
81 mm
B:
60 mm
C:
600 mm
S:
5,0 mm
Weitere Suchbegriffe: pfostenlasche, H-Pfostenträger, Stützenfuß, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 6,40*
€ 9,05*
6 Tage
567
€ 4,79*
ab € 6,43*
€ 9,09*
€ 5,90*
ab € 5,86*
€ 9,18*
2 Tage
667
€ 6,90*
ab € 6,57*
€ 9,30*
Lager 214
651
€ 4,30*
ab € 12,78*
€ 18,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,24*
€ 18,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,08*
€ 17,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.