Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645279958 Herst.-Nr.: 465-0075-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645279958 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Gebläseschlauch CP PVC 465 Eigenschaften: • Gewebeverstärkt • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil • Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil • Hochflexibel und stauchbar • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit • Gute Chemikalienbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für Gase und für Stäube, Pulver, Fasern • Schweißrauchabsaugung • Absaugarm Zulassung/Norm: • Wandung schwerentflammbar nach: NF P 92-503 M2 • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: CP-Konstruktion • Verstärkung: Klemmprofil-Stützwendel: Stahl verzinkt • Wandung: Gewebeverstärktes Band; Wandung: PVC beschichtetes Gewebe • Temperaturbeständigkeit: –10 °C bis +80 °C (kurzzeitig bis +110 °C) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Gewicht: | 0,63 kg/m | Innen-Ø: | 75 mm | Außen-Ø: | 87 mm | Schlauchlänge: | 6 m | Betriebsdruck: | 0,380 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Lüftungsschlauch, PVC-Schlauch, Polyvinylchlorid Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schweißrauchabsaugschlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, norres lüftungsschlauch, lüftungsschlauch, lüftungsschlauch edelstahl, 465-0075-0000-0000000600, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 10,12* | € 13,05* | | | | | 11 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 11,00334* | € 14,19334* | | | | | 17 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 12,25834* | € 15,91834* | | | | | 13 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 5,99* | ab € 12,40* | € 16,16* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 65,93* | € 83,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|