Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645236494 Herst.-Nr.: 450-0050-0000-0000000600 EAN/GTIN: 4049645236494 |
| |
|
| | |
| Hochtemp. Absaugschlauch CP HYP 450 Eigenschaften: • Scheuerschutz durch äußeres Klemmprofil • Zugfeste Verklemmung der Wandung im Klemmprofil • Hochflexibel und stauchbar 4:1 • Vibrationsfest • Sehr gut hitzebeständig • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Stäube, Pulver, Fasern • Chemieindustrie: Chemiedämpfe, Gaspendelschlauch an Verladearm, Farbdämpfe, Farbnebelabsaugung • Industriewaschmaschine: Lufttrocknungsschlauch • Hochtemperaturabsaugung: Ofen, Gießerei, Hochofen, Schmelze, Keramikindustrie, Glasindustrie, Stahlwerk, Aluminiumhütte • Faltenbalg, Kompensator Zulassung/Norm: • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: CP-Konstruktion • Verstärkung: Klemmprofil-Stützwendel S,tahl verzinkt • Wandung: CSM beschichtetes Polyestergewebe • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +170 °C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Gewicht: | 0,76 kg/m | Innen-Ø: | 50 mm | Außen-Ø: | 62 mm | Schlauchlänge: | 6 m | Betriebsdruck: | 0,630 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, Gewebeschlauch, Schlauch mit Gewebeeinlage, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Klemmprofilschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, gewebeschlauch 6m, gewebeschlauch, ansaugschlauch innendurchmesser50mm, 450-0050-0000-0000000600, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 7,95* | ab € 18,59667* | € 23,52667* | | | | | 16 Tage | | | 6 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 18,69* | € 23,54* | | | | | 15 Tage | | | 6 | | pro Meter | € 9,80* | ab € 19,02* | € 23,95* | | | | | 1 Tag | | | 6 | | pro Meter | € 5,50* | ab € 21,63* | € 26,76* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,87* | € 135,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|