Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645207791 Herst.-Nr.: 363-0125-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645207791 |
| |
|
| | |
| Hochtemperatur-Absaug-/Gebläseschlauch AIRDUC® TPE 363, mittelschwer Eigenschaften: • Mittelschwere Ausführung • Sehr gut hitzebeständig • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit • Gute Laugen- und Säurenbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für heiße und kalte Gase und für Pulver, Schüttgut, Granulat • Granulattrockner/Kunststofftrockner, Heißlufttrockner • Folienblasanlage, Kühlluft am Extrusionswerkzeug • Kühlluft: UV-Trockner, IR/Infrarot-Trockner • Textilindustrie, Dampfabsaugung: Dampfbügeleisen, Dampfbügelautomat, Bügelpresse • Bus, Nutzfahrzeug, Wohnwagen, Wohnmobil, Boot, Schiff, Yacht: Belüftung, Heizung • Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe • Papierfabrik, Papierindustrie: Schmutzwasser, Abluft • Heizung: Frischluftzufuhr Zulassung/Norm: • RoHS konform Technische Daten: • Werkstoff: AIRDUC® Profilschlauch • Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Wandung: thermoplastischer Kautschuk (TPE) • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +125 °C (kurzzeitig bis +150 °C) Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Land unbekannt | Gewicht: | 0,91 kg/m | Innen-Ø: | 125 mm | Außen-Ø: | 133 mm | Schlauchlänge: | 10 m | Betriebsdruck: | 0,230 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Förderschlauch, Abluftschlauch, Absaugschlauch, Gebläseschlauch, Ventilationsschlauch, CP-Schlauch, Heißluftschlauch, Hochtemperaturschlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, absaugschlauch dn125 norres, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, 363-0125-0000-0000001000, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 58,673* | € 65,663* | | | | | 21 Tage | | | 10 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 64,36* | € 71,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 611,90* | € 673,69* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 631,04* | € 710,19* | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 702,32* | € 770,05* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|