Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Absaug-/Förders. AIRDUC PUR 356 AS 150mm 10m STRECKE
Artikel-Nr.:
     214G-4049645196705
Hersteller:
     Norres
Herst.-Nr.:
     356-0150-0000-0000001000
EAN/GTIN:
     4049645196705
Suchbegriffe:
Förderschlauch
Mehrzweckschlauch
Universalschlauch
Vielzweckschlauch
Saug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 356 AS, antistatisch, extraschwer Eigenschaften: • Superschwere Ausführung • Extrem abriebfest durch gezielte Verstärkung unter dem Draht und kleine Schlauchsteigung • Sehr hohe Druck-, Vakuum- und Scheiteldruckfestigkeit • Mikrobenfest • Sehr gute Kälteflexibilität • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an extrem abrasivem Schüttgut, Granulat, Stein • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag-Befüllung und -Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgussmaschine • Saugfahrzeug: Dachbekiesung • Saugfahrzeug, Trockensaugfahrzeug: Industriereinigung, Kraftwerksreinigung • Saugbagger • Explosionsgefährdeter Bereich • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer • Betonpumpe: Auslaufschlauch • Bauindustrie: Gesteinbohrmaschine • Rohstoff-Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne • Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung • Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Silo-Befüllung, Silo-Entleerung • Silo, Silofahrzeug, Tankwagen: Förderung von Holzpellets, Kunststoffgranulat, Kunststoffpulver Zulassung/Norm: • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase) • Gemäß DIN 26057 Typ 4 • RoHS-konform Technische Daten: • Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch • Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125 °C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Gewicht:
3,68 kg/m
Innen-Ø:
150 mm
Außen-Ø:
163 mm
Schlauchlänge:
10 m
Betriebsdruck:
1,335 bar
Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaugschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Schlauch, Polyurethanschlauch, NORRES-Saugschlauch, Schlauch, Spiralschlauch, NORRES-Spiralschlauch, 356-0150-0000-0000001000, NORRES-Polyurethanschlauch, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.298,65*
€ 1.412,25*
3 Tage
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 1.338,2762*
€ 1.453,7262*
22 Tage
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.079,79*
€ 1.457,21*
Lager 214
nicht lagernd
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.389,28*
€ 1.531,37*
2 Tage
unbekannt
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 1.431,39*
€ 1.549,81*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 1.531,37*
€ 1.822,33
pro Kartonage
ab 2 Kartonagen
€ 1.501,77*
€ 1.787,11
pro Kartonage
ab 5 Kartonagen
€ 1.436,42*
€ 1.709,34
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 1.412,30*
€ 1.680,64
pro Kartonage
ab 25 Kartonagen
€ 1.396,61*
€ 1.661,97
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1.389,28*
€ 1.653,24
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Meter (ab € 138,928* pro Meter)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.