Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049645165060 Herst.-Nr.: 355-0080-0000-0000001000 EAN/GTIN: 4049645165060 |
| |
|
| | |
| Absaug-/Förderschlauch AIRDUC® PUR 355 AS, antistatisch, schwer Eigenschaften: • Schwere Ausführung • Hoch abriebfest • Erhöhte Druck- und Vakuumfestigkeit • Mikrobenfest • Sehr gute Kälteflexibilität • Gute Öl-, Benzin- und Chemikalienbeständigkeit Einsatzbereiche: • Flexibler Schlauch für hohen Durchsatz an abrasivem Pulver, Schüttgut, Granulat und für Gase • Kunststoffindustrie, Förderung von Granulaten und Pulver: Granulatfördergerät, Vakuumförderer, Saugförderer, Dosiersystem, Big-Bag-Befüllung und -Entleerung, Schredder, Mühle, Extruder, Spritzgussmaschine • Leiterplatten-Bohrmaschine (PCB) • Bepuderung, Puderbestäubung: z. B. Druckindustrie • Offsetdruckmaschine: Luftversorgung, Luftversorgungsschrank • Industriesauger, Staubsauger • Explosionsgefährdeter Bereich • Landwirtschaft, Förderung von Saatgut und Dünger: Drillmaschine, Sämaschine • Landwirtschaft: pneumatische Getreideförderer • Bauindustrie: Straßenfräse • Rohstoff-Förderschlauch für Pulver, Granulate, Sand, Quarz, Kies, Scherben und Späne • Verdichter/Kompressor, Seitenkanalverdichter, Vakuumpumpe, Druckpumpe, Pumpe • Papierfabrik, Papierindustrie, Verpackungsmaschine: Randstreifenabsaugung • Oberflächenbearbeitung: Kugel-/Sandstrahlmittel-Rückführung z. B. an Strahlkabine, Schiffswerft, Stripper, Bodenfräse, Schleifmaschine • Kommunalfahrzeug: Kehrmaschine, Rasenmäher, Böschungsmäher, Laubsauger/Laubsammler • Vakuumheber, Vakuumhebegerät: Vakuumzuleitung Zulassung/Norm: • Gemäß TRGS 727 und ATEX 2014/34/EU zum pneumatischen Transport brennbarer Stäube und Schüttgüter (Zone 20, 21, 22 im Inneren), zur Aspiration brennbarer Stäube (Zone 22 im Inneren), zum Fördern für brennbare Flüssigkeiten (innen Zone 0, 1, 2), zum Fördern für nicht brennbare Flüssigkeiten, zum Einsatz in Zone 1 und 2 (Gase) und zum Einsatz in Zone 0 (Gase) • Schwer entflammbar nach UL94-V2 • Schwer entflammbar nach DIN 4102-B1 • RoHS-konform Technische Daten: • Werkstoff: AIRDUC®-Profilschlauch • Verstärkung: in der Wandung fest eingegossener Federstahldraht • Wandung: permanent-antistatisches Premium Ester-Polyurethan (Pre-PUR®) < 109 Ω • Temperaturbeständigkeit: –40 °C bis +90 °C, kurzzeitig bis +125°C Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Gewicht: | 1,11 kg/m | Innen-Ø: | 80 mm | Außen-Ø: | 91 mm | Schlauchlänge: | 10 m | Betriebsdruck: | 1,560 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mikrobenbeständiger Schlauch, PU-Schlauch, Polyurethan Schlauch, Ansauggarnitur, Ansaugschlauch, Sauggarnitur, Saugschlauch, Schlauch, abriebfest, abriebfester Schlauch, Schlauch schwer entflammbar, Schwerentflammbarer Schlauch, abriebfester schlauch pur, schlauch, abriebfest, norres förderschlauch, Absaugschlauch, NORRES-Absaugschlauch, NORRES-Förderschlauch, NORRES-Schlauch, Polyurethanschlauch, NORRES-Saugschlauch, Schlauch, Spiralschlauch, NORRES-Spiralschlauch, 355-0080-0000-0000001000, NORRES-Polyurethanschlauch, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 337,51* | € 371,04* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 334,85* | € 371,25* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 347,39* | € 381,89* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 357,85* | € 402,89* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 70,00* | ab € 387,51* | € 428,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 10 Meter (ab € 35,785* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|