Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker S-FIX Plus M12x180/ 88+103 zn Opt.7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker S-FIX Plus M12x180/ 88+103 zn Opt.7
Bolzenanker S-FIX Plus M12x180/ 88+103 zn Opt.7
Bolzenanker S-FIX Plus M12x180/ 88+103 zn Opt.7
Bolzenanker S-FIX Plus M12x180/ 88+103 zn Opt.7
Bolzenanker S-FIX Plus M12x180/ 88+103 zn Opt.7
Artikel-Nr.:
     214G-4049563026078
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     04210138
EAN/GTIN:
     4049563026078
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Bolzenanker S-Fix Plus • Stahl, galvanisch verzinkt • Bolzenaker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter • Drehmomentkontrollierter Dübel mit langem Gewinde • 2 mögliche Verankerungstiefen für die Befestigung unterschiedlichster Anbauteilstärken • Reduzierung der Achs- und Randabstände um bis zu 10 % • Gewinde geschützt durch Einschlagschutz • Sofort belastbar • Sicherer Halt und geringe Montagezeit durch spezielle Konstruktion • ETA-17/830, Europäisch Technische Zulassung, Option 7 für ungerissenen Beton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Typ:
M12 x 180
Bohr-Ø:
12 mm
Dübellänge:
180 mm
max. Nutzlänge:
103 mm
min. Bohrlochtiefe:
70 mm
Antrieb SW:
19
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, Anker, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
60
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 1,3335*
€ 1,7935*
2 Tage
3
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 22,55*
€ 29,59*
7 Tage
3
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 23,116*
€ 30,196*
3 Tage
50
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 26,506*
€ 34,466*
Lager 214
3
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 27,346*
€ 36,286*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,286*
€ 43,18034
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 35,876*
€ 42,69244
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 32,806*
€ 39,03914
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,326*
€ 37,27794
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 30,976*
€ 36,86144
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 29,426*
€ 35,01694
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 28,256*
€ 33,62464
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 27,346*
€ 32,54174
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 1,3673* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.