Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M12x180/84 zn Opt.1
Artikel-Nr.:
     214G-4049563025910
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     04010229
EAN/GTIN:
     4049563025910
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen m12x280
Bolzenanker S-Fix Pro • Galvanisch verzinkt • Bolzenaker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter • Drehmomentkontrollierter Dübel, das erforderliche Drehmoment wird mit wenigen Umdrehungen erreicht • Geringe Achs- und Randabstände für randnahe Befestigungen und kleine Ankerplatten • Sofort belastbar • Extremer Halt • Gewinde geschützt durch Einschlagschutz • Erdbebengeprüft • Feuerwiderstandsklasse R120 • ETA-17/829, Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Typ:
M12 x 180
Bohr-Ø:
12 mm
Dübellänge:
180 mm
max. Nutzlänge:
84 mm
min. Bohrlochtiefe:
85 mm
Antrieb SW:
19
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m12, ankerbolzen, Anker, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
20
20
pro Stück
€ 8,50*
ab € 2,0145*
€ 2,6645*
7 Tage
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 31,184*
€ 40,484*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 33,23*
€ 43,06*
9 Tage
2
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 40,02*
€ 51,50*
Lager 214
1
1
pro Packung
€ 4,30*
ab € 41,208*
€ 54,252*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 54,252*
€ 64,55988
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,646*
€ 63,83874
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 48,136*
€ 57,28184
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 47,046*
€ 55,98474
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 46,518*
€ 55,35642
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 43,848*
€ 52,17912
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 42,898*
€ 51,04862
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 41,208*
€ 49,03752
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 2,0604* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.