Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Bolzenanker S-FIX Pro M10x90 /10 A4 Opt.1
Artikel-Nr.:
     214G-4049563018110
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     040171101
EAN/GTIN:
     4049563018110
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
bolzenanker a4 m10x90
Bolzenanker S-Fix pro 1 A4 • Bolzenanker aus Edelstahl A4 • Bolzenaker mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter • Drehmomentkontrollierter Dübel, das erforderliche Drehmoment wird mit wenigen Umdrehungen erreicht • Geeignet für Montagen im Innen- und Außenbereich durch witterungsbeständige Ausführung • Bis zu 50 % höhere Haltewerte • Bis zu 30 % geringere Achs- und Randabstände • Nur wenige Hammerschläge zum Setzen des Ankers benötigt • Einschlagschutz schützt das Gewinde • Sofort belastbar • Erdbebengeprüft • Brandschutzgutachten • Feuerwiderstandsklasse R120 • ETA-15/0825 Europäisch Technische Zulassung, Option 1 für gerissenen und ungerissenen Beton
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Frankreich
Typ:
M10 x 90
Bohr-Ø:
10 mm
Dübellänge:
90 mm
max. Nutzlänge:
10 mm
Bohrlochtiefe:
80 mm
Antrieb SW:
17
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen m10, ankerbolzen, TOX, Dübeltechnik, Anker, 00000000
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
100
50
pro Stück
€ 8,50*
ab € 4,095*
€ 4,825*
6 Tage
1
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 159,05*
€ 188,03*
6 Tage
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 158,33*
€ 188,15*
1 Tag
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 169,62*
€ 198,89*
Lager 214
2
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 180,82*
€ 216,46*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 216,46*
€ 257,5874
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 199,77*
€ 237,7263
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 193,06*
€ 229,7414
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 189,18*
€ 225,1242
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 187,07*
€ 222,6133
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 183,04*
€ 217,8176
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 180,82*
€ 215,1758
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 3,6164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.