| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049563003864 Herst.-Nr.: 11100061 EAN/GTIN: 4049563003864 |
| |
|
| | |
| Allzweckdübel TRIKA • Allzweckdübel für nahezu alle Baustoffe • 3-fach geteilter Dübelkörper mit Dübelkappe • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkörper verhindern das Mitdrehen im Baustoff • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung in Hohlräumen • Spreizt zuverlässig in Vollstein • Geeignet für Vorsteckmontage Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 51 mm | Typ: | TRIKA 6/51 | Bohr-Ø: | 6 mm | Holzschrauben-Ø: | 4,0–5,0 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,0632* | € 0,0905* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 4,58* | € 6,46* | | | | | 26 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 4,93* | € 6,95* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 4,99* | € 7,03* | | | | Lager 214 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,30* | ab € 6,52* | € 9,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,0652* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|