Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
TOX Dämmstoffdübel Thermo Plus 55
Artikel-Nr.:
     214G-4049563002195
Hersteller:
     TOX-Dübel-Technik
Herst.-Nr.:
     72100421
EAN/GTIN:
     4049563002195
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel tox
dämmstoffdübel
Dämmstoffdübel Thermo Plus • Nylon-Dämmstoffdübel mit grobem, konischen Gewinde und Flachkopf • Mit Innensechskant-Antrieb (SW12) mit Aufnahme für Holzschraube Ø 8,0–10,0 mm bzw. Stockschraube M8/M10 • Aufnahme für Spanplattenschraube Ø 4,5–5,0 mm • Großes Längenspektrum • TOX-Patent: Verarbeitung ohne Vorbohren oder Spezialwerkzeug möglich • Verhindert effektiv Wärmebrücken • Keine Druckbelastung auf die Fassade • Schnelle Verarbeitung und sofort belastbar • SW12-Innenantrieb mit beiliegendem Bit für hohe Kraftübertragung
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Deutschland
Länge:
55 mm
Typ:
Thermo Plus 55
Schrauben-Ø:
8,0–10,0/M8 + M10 mm
Verankerungstiefe:
55 mm
max. Einschraubtiefe:
50 mm
Dübel-Ø:
24 mm
Weitere Suchbegriffe: TOX, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, 00000000
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,79*
ab € 0,4703*
€ 0,6403*
50
€ 4,90*
ab € 0,4682*
€ 0,6577*
1 Tag
250
50
€ 7,90*
ab € 0,52*
€ 0,71*
6 Tage
250
50
€ 4,95*
ab € 0,5402*
€ 0,7302*
Lager 214
250
50
€ 4,30*
ab € 0,646*
€ 0,8502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8502*
€ 1,01174
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8402*
€ 0,99984
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,823*
€ 0,97937
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,763*
€ 0,90797
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,703*
€ 0,83657
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,696*
€ 0,82824
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,646*
€ 0,76874
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.