| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4049563001280 Herst.-Nr.: 016260031 EAN/GTIN: 4049563001280 |
| |
|
| | |
| Allzweckdübel DECO in Runddose • Allzweckdübel fur nahezu alle Baustoffe • 4-fach geteilter Dübelkorper fur eine gleichmäßige Kraftverteilung • Drehsicherungen am Dübelhals und Drehflügel am Dübelkorper verhindern das Mitdrehen im Baustoff • Schrauben lassen sich durch die besondere Geometrie sehr leicht eindrehen • Dübelkappe schützt die Oberfläche und verhindert ein Tieferrutschen ins Bohrloch • Hält in fast allen Baustoffen • Sichere Verknotung in Hohlraumen • Spreizt zuverlässig in Vollstein • Abtrennbare Dübelkappe für Vor- und Durchsteckmontage • In praktischer Aufbewahrungsdose Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Deutschland | Länge: | 41 mm | Typ: | Deco 6/41 | Bohr-Ø: | 6 mm | Holzschrauben-Ø: | 3,5–5,0 mm | Inhalt/Dose: | 190 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,46* | ab € 11,02* | € 15,01* | | | | | | | | | | pro Packung | € 5,95* | ab € 11,12* | € 15,14* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 11,10* | € 15,17* | | | | | 15 Tage | | | | | pro Packung | € 4,79* | ab € 11,56* | € 15,67* | | | | Lager 214 | | | | | | pro Packung | € 4,30* | ab € 15,57* | € 21,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 190 Stück (ab € 0,08195* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|