Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Upat Rahmendübel URD 10x160 T A4
Artikel-Nr.:
     214G-4048962305012
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     543349
EAN/GTIN:
     4048962305012
Suchbegriffe:
Rahmendübel
rahmendübel 10x160
rahmendübel
Rahmendübel URD-T mit Senkkopfschraube, Edelstahl A4 • Langschaft-Nylon-Dübel mit kurzem Spreizteil mit nur 50 mm Verankerungstiefe • Mit passender Sicherheitsschraube aus Edelstahl A4 mit Senkkopf und T-Antrieb • Mitdrehsicherung für eine sichere Montage • Dübel spreizt in Vollbaustoff und verknotet im Lochbaustoff • ETA-17/0811 für Mehrfachbefestigungen zur Verankerung von z. B. Fassadenunterkonstruktionen in Beton, Voll- und Lochsteinmauerwerk
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Typ:
URD 10x160 T A4
Antrieb T:
40
Dübellänge:
160 mm
Bohrernenn-Ø:
10 mm
Verankerungstiefe min.:
50 mm
Dicke des Anbauteils max.:
110 mm
Bohrlochtiefe bei Durchsteckmontage min. h2:
170 mm
Weitere Suchbegriffe: Dübel, Langschaftdübel, Upat®-Dübeltechnik, 00000000
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
50
50
Frei Haus
ab € 1,8641*
€ 2,3541*
3 Tage
50
50
€ 6,99*
ab € 2,01*
€ 2,53*
Lager 214
50
50
Frei Haus
ab € 2,1397*
€ 2,6874*
1
€ 5,90*
ab € 1,786*
€ 2,7515*
1 Tag
50
50
Frei Haus
ab € 2,20*
€ 2,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,6874*
€ 3,19801
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,5774*
€ 3,06711
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5433*
€ 3,02653
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,5197*
€ 2,99844
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,1397*
€ 2,54624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 134,37* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.