Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Upat Hohlraumdübel UH 5x65 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Upat Hohlraumdübel UH 5x65 S
Upat Hohlraumdübel UH 5x65 S
Upat Hohlraumdübel UH 5x65 S
Artikel-Nr.:
     214G-4048962299762
Hersteller:
     Upat
Herst.-Nr.:
     542789
EAN/GTIN:
     4048962299762
Suchbegriffe:
Hohlraumdübel
Hohlwanddübel
hohlraumdübel m6/65
hohlraumdübel
Hohlraumdübel UH • Spreizende Hohlraumdübel aus Metall mit metrischem Innengewinde, Schraube (S) oder Haken (H) • Mehrfach-Befestigungslösung durch metrisches Innengewinde • Ideal für die Vorsteckmontage geeignet • Für Gardinenschienen, Wandregale und Bilder
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
Land unbekannt
Typ:
UH 5x65 S
Bohrer-Ø:
10 mm
Dübellänge:
65 mm
mind. Bohrlochtiefe:
71 mm
für Plattendicke:
20–34 mm
Weitere Suchbegriffe: hohlraumdübel gewinde m10, Dübel, Spreizdübel, Upat, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,2602*
€ 0,3602*
6 Tage
50
50
€ 6,99*
ab € 0,3006*
€ 0,4206*
5 Tage
100
50
€ 4,95*
ab € 0,3062*
€ 0,4262*
Lager 214
100
50
€ 4,30*
ab € 0,301*
€ 0,4276*
1 Tag
100
50
€ 7,90*
ab € 0,31*
€ 0,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 214
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4276*
€ 0,50884
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4076*
€ 0,48504
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4043*
€ 0,48112
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3743*
€ 0,44542
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3543*
€ 0,42162
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,351*
€ 0,41769
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,301*
€ 0,35819
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 214
Versand: Lager 214
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,30*
ab € 115,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.