| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4048599112755 Herst.-Nr.: 2707315010 EAN/GTIN: 4048599112755 |
| |
|
| | |
| LED-Strahler Flare mit Bewegungsmelder IP 44 • Vorschaltgerät: LED-Treiber • Leuchtmittel: LED • Erfassungswinkel: 120° • Betriebsspannung: 230 V~; 50 Hz • Anschlussbox enthalten Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Farbe: | anthrazit | Ausführung: | ohne Bewegungsmelder | Abmessung H x B x T: | 150 x 220 x 55 mm | Lichtstrom: | 4250 lm | Leistung: | 50 W | Farbtemperatur: | 6500 K | Lebensdauer: | 25000 h |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Flutlichtleuchte, Flutlichtstrahler, Flächenstrahler, Großflächenstrahler, Lichtstrahler, LED Strahler, LED-Fluter, LED-Flutlicht, LED-Baustrahler, led fluter 6000k, led-baustrahler, led-baustrahler 230v, Leuchte, Lampe, LED, Strahler, Bewegungsmelder, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 22,39* | € 31,89* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 24,81* | € 34,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|