| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883102656 Herst.-Nr.: 12593 EAN/GTIN: 4047883102656 |
| |
|
| | |
| Mülleimer-Garage • Praktischer Unterstand für 240-l-Mülltonnen • Aus stabilem Stahlblech, verzinkt und lackiert • Mit abschließbarer Fronttür, inklusive Schlüssel • Ö̈ffnungsklappe hält von selbst in der geöffneten Position durch Druckfeder • Mit Schrägdach und Belüftungsgitter • Farbe: anthrazit Hinweis: Lieferung direkt vom Hersteller. Kein Lagerartikel. Abweichende Lieferzeit! Lieferung frachtfrei. Artikel ist von der Rücknahme ausgeschlossen! Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | 3 Mülltonnen |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mülltonne, Standard-Abfalleimer, Standard-Mülleimer, Standardabfalleimer, Standardmülleimer, müllgroßbehälter 240l anthrazit, abfallgroßbehälter 240 l, abfalltonne, Mülltonnenunterstand, Mülltonnen-Garage, Mülltonnenaufbewahrung, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 466,45* | € 588,33* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,47* | € 594,17* | | | | Lager 214 | | | | | | Frei Haus | ab € 532,84* | € 686,44* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 567,99* | € 713,42* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|