| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883026570 Herst.-Nr.: 11978 EAN/GTIN: 4047883026570 |
| |
|
| | |
| Kinder-Reisstrohbesen mit Stiel • Reisstrohborsten 3-Naht, • Unbehandelter, fein geschliffener Buchenholzstiel Hinweis: Achtung! Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet. Benutzung unter unmittelbarer Aufsicht von Erwachsenen. Der Artikel ist von einem Erwachsenen zusammenzubauen und vor Gebrauch zu überprüfen. Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | Serbien (RS) | Gesamtlänge: | 1,05 m | Stiellänge: | 760 mm | Stiel-Ø: | 18 mm | Arbeitsbreite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 4,83* | € 7,23* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,8363* | € 7,2363* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 4,99* | € 7,45* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,47* | € 7,52* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,09* | € 7,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|