| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883022992 Herst.-Nr.: 11660 EAN/GTIN: 4047883022992 |
| |
|
| | |
| Häufler Der Häufler aus pulverbeschichtetem und gehärtetem Stahl kann zum Häufeln und Furchen von zum Beispiel Kartoffelreihen während der Wachstumsphase eingesetzt werden. Die jungen Knollen werden dabei mit Erde bedeckt. Häufeln optimiert die Wasser- und Sauerstoffzufuhr, kräftigt die Wurzelbildung und bewirkt so eine Ertragssteigerung. Weitere Einsatzmöglichkeit des Häuflers ist das Ziehen von Bewässerungsgräben. • Stabile Ausführung • Für die Bodenbearbeitung • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Ideale Form mit ausgeprägter Spitze • Mit großer 28 mm Dülle Hinweis: Passender Stiel EAN 4047883001553 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohne Stiel | Arbeitsbreite: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartengeräte, Gartenartikel, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 10,98* | € 15,84* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,9933* | € 15,8633* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 11,34* | € 16,31* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 11,59* | € 16,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|