| |
|
| Artikel-Nr.: 214G-4047883022985 Herst.-Nr.: 11659 EAN/GTIN: 4047883022985 |
| |
|
| | |
| Fugenreiniger mit Dülle Der Fugenreiniger aus gehärtetem, pulverbeschichtetem Stahl eignet sich zum Entfernen von Unkraut und Moos in Fugen. Er ist 2-seitig verwendbar. • Stabile Ausführung • Für die Bodenbearbeitung • Aus Qualitätsstahl gefertigt • Mit großer 28 mm Dülle Hinweis: Passender Stiel EAN 4333097904026 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | VR China | Ausführung: | ohne Stiel | Länge: | 100 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gartenwerkzeug, Fugenkratzer, Fugenbürste, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,50* | ab € 4,66* | € 6,78* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 4,7932* | € 6,9432* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,94* | € 7,14* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 4,43* | € 7,25* | | | | Lager 214 | | | | | | € 4,30* | ab € 5,04* | € 7,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|